Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD05056
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD05056
Rubix:153020

Produktinformation : 06B-2 Z=56 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2490 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 56 |
| ISO-kod | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,25 kr Ex moms
/ Styck
660,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran