Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B1019
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B1019
Rubix:6350126
EAN:3660338310485

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=19 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 19 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Indikativ diameter | 57.87 mm |
| Yttre diameter | 61.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 5.3 mm |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Navets diameter | 10 mm |
| Kedja | 06b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran