Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD16027
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD16027
Rubix:153472

Produktinformation : 32B-2 Z=27 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 32b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 127,87 kr Ex moms
/ Styck
10 159,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran