Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D10B2072
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D10B2072
Rubix:6349619
EAN:3660338317668

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=72 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 72 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 72 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Indikativ diameter | 363.95 mm |
| Yttre diameter | 371.9 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 25.5 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 25 mm |
| Kedja | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 894,34 kr Ex moms
/ Styck
4 867,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran