Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B2075
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B2075
Rubix:6350010
EAN:3660338311642

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=75 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 75 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 75 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Indikativ diameter | 227.46 mm |
| Yttre diameter | 231.9 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 15.4 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran