Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D10B2054

Platt kedjehjul, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:D10B2054
Rubix:6349632
EAN:3660338317538
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder54
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-2 Z=54 Plant kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 54 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder54
ISO-kod10b-2
Indikativ diameter273.03 mm
Yttre diameter280.5 mm
Materialc45 steel
Total bredd25.5 mm
Borrdiameter25 mm
Navets diameter25 mm
Kedja10b-2
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran