Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D10B2034
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D10B2034
Rubix:6349652
EAN:3660338317330

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=34 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 34 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Indikativ diameter | 172.05 mm |
| Yttre diameter | 179 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 25.5 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,90 kr Ex moms
/ Styck
1 089,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran