Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D08B2022
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D08B2022
Rubix:6349866
EAN:3660338315183

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=22 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 22 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Indikativ diameter | 89.24 mm |
| Yttre diameter | 93.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 21 mm |
| Borrdiameter | 16 mm |
| Navets diameter | 16 mm |
| Kedja | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,03 kr Ex moms
/ Styck
311,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran