Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B2015
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B2015
Rubix:6350063
EAN:3660338311116

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=15 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 15 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Indikativ diameter | 45.81 mm |
| Yttre diameter | 49.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 15.4 mm |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Navets diameter | 10 mm |
| Kedja | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,70 kr Ex moms
/ Styck
119,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran