Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CS09025
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CS09025
Rubix:110922

Produktinformation : 08B-1 Z=25 Simplex plate wheel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 380 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 08b1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,52 kr Ex moms
/ Styck
159,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran