Referenser
Festo:PUN-H-10X1,5-BL
Rubix:494679
Tillverkare:197386
EAN:4052568045159



Dokumenter
Produktinformation : Slang, PUN-H-10X1,5-BL - 197386 - FESTO
Styrkor
•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Användningsområden
Suitable for energy chains
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 10 mm |
| Färg | blå |
| Material | tpe-u (pu) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -35 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,50 kr Ex moms
/ 50 förpackningar
1 320,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran