Slang Festo PLN-8X1,25-BL

Plastic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PLN-8X1,25-BL
Rubix:503001
Tillverkare:558207
EAN:4052568053802
PLN-8X1,25-BL Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgblå
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PLN-8X1,25-BL - 558207 - FESTO


Plastic tubing PLN-8X1,25-BL highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=50 mm, Inside diameter=5,9 mm, Min. bending radius=23 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)320x320x120 mm
Logistisk vikt25,86 g
Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgblå
Materialpe
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
2 341,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
2 926,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran