Referenser
Norton:69936675664
Rubix:6202855
EAN:3157625091733

Dokumenter
Produktinformation : Raka slipskivor för hårdmetall 39C 150 x 25 x 32 mm - 69936675664 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 150x25x32mm Gr120
Användningsområden
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 150 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 32 mm |
| Bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,26 kr Ex moms
/ Styck
1 135,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
