Shorts Blåkläder Workwear 199111418999C56
Piratbyxa hantverk stretch X1900 (1991)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199111418999C56
Rubix:6383942
EAN:7330509554517

Produktinformation : Piratbyxa hantverk stretch X1900 (1991), Marinblå/Svart, C56 - 199111418999C56
Slitstark piratbyxa i Cordura® Denim-stretch med stretchpaneler i gren för optimal rörelseförmåga. Toppmatad knäficka i Cordura® Stretch för maximal komfort även när du jobbar på knä.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | piratbukse håndverk stretch x1900 marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56