Shorts Blåkläder Workwear 179716449900C50
Piratbyxa hantverk 4-vägsstretch (1797)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:179716449900C50
Rubix:6441715
EAN:7330509872444

Produktinformation : Piratbyxa hantverk 4-vägsstretch (1797), Svart, C50 - 179716449900C50
En smidig och bekväm piratbyxa, extremt mjuk och rörlig. Piratbyxan är konstruerad för att klara krävande arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och stretchig åt alla håll. Piratbyxan har praktiska fickor med förstärkning, tumstocksficka, framfickor samt funktionella verktygshållare som exempelvis hälla för hammarhållare. Har knäskyddsficka med CORDURA®-stretch med öppning nedtill och stretch invändigt för ökad rörlighet. Mjuk meshstretch i knäveck för god ventilation.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vägsstretch, 295 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | piratbukse håndverk 4-veisstretch svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
50