Referenser
Stahlwille:65580600
Rubix:6183923
EAN:4018754092871



Produktinformation : RÖRTÅNG HEAVY DUTY 6558 0 600 24'' - 65580600 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 47x105x600 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4295 g |
| Öppning | 90 mm |
| Längd | 600 mm |
| Nyckelbredd | 24 '' |
| Vikt | 3955 g |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 376,21 kr Ex moms
/ Styck
1 720,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
