Referenser
Stahlwille:65580300
Rubix:6183926
EAN:4018754092840



Dokumenter
Produktinformation : RÖRTÅNG HEAVY DUTY 6558 0 300 12'' - 65580300 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 32x285x300 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1255 g |
| Öppning | 61 mm |
| Längd | 300 mm |
| Nyckelbredd | 12' '' |
| Vikt | 1255 g |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,15 kr Ex moms
/ Styck
707,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
