Referenser
Stahlwille:6557 1.1/2
Rubix:6263924
Tillverkare:65570416
EAN:4018754092819



Dokumenter
Produktinformation : S-Rörtang ''S-formade'' 440mm - 65570416 - Stahlwille
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x82x440 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1595 g |
| Öppning | 60 mm |
| Längd | 440 mm |
| Vikt | 1595 g |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 142,55 kr Ex moms
/ Styck
1 428,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
