Verktygsnyckel Bahco 4307, Typ: Kroknyckel| Öppning: 10 - 50 mm| Längd: 160 mm
Pin Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:4307
Rubix:426208
EAN:7314151079444

Dokumenter
Produktinformation : STIFTNYCKEL JUSTERBAR 10-50 MM
Styrkor
•Adjustable pin wrench
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 10 - 50 mm |
|---|---|
| Längd | 160 mm |
| Typ | kroknyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 3.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran