Referenser
NSK:UCP305D1
Rubix:150229
Tillverkare:UCP305D1 N
EAN:00029176636622


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 132 mm |
| Total lagerbredd | 38 mm |
Dokumenter
Produktinformation : UCP305D1 X AS3S5 NSK
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1400 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 25 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 132 mm |
| Total lagerbredd | 38 mm |
| Höjd | 85 mm |
| Längd | 175 mm |
| Serier | ucpx |
| Vikt | 1.4 kg |
| Antal hål | 2 |
| Bredd | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 371,76 kr Ex moms
/ Styck
2 964,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran