Referenser
Blåkläder Workwear:330710351000S
Rubix:6058912
EAN:7330509219973

Produktinformation : Pikétröja dam (3307), Vit, S - 330710351000S
Pikétröja i dampassform. Ribbstickad krage och ärmavslut. Förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, pikéstickning, 220 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | vit |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | pikètrøye dame hvit<br/>100 % bomull, pikéstrikket, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran