Referenser
Blåkläder Workwear:330710359900XL
Rubix:6058880
EAN:7330509220252

Produktinformation : Pikétröja dam (3307), Svart, XL - 330710359900XL
Pikétröja i dampassform. Ribbstickad krage och ärmavslut. Förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, pikéstickning, 220 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | pikètrøye dame svart<br/>100 % bomull, pikéstrikket, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran