Referenser
Blåkläder Workwear:338910508699XXXL
Rubix:6262631
EAN:7330509662779

Produktinformation : Pikétröja (3389), Mörk Marinblå/Svart, XXXL - 338910508699XXXL
Denna piké matchar alla våra byxor. Pikétröjan är förstärkt i axel- och nacksöm.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | pikè mørk marineblå/svart<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran