Referenser
Blåkläder Workwear:3324105099564XL
Rubix:6059155
EAN:7330509396551

Produktinformation : Pikétröja (3324), Svart/Röd, 4XL - 3324105099564XL
Vi har hjälpt många kunder att få ut maximal effekt av sin profilbudget. Att investera i snygga, enhetliga företagskläder är ett kostnadseffektivt sätt att göra det på. Komplettera din garderob med snygg piké. Ribbstickad krage, förstärkt nack- och axelsöm samt slits i sidan. Finns i en mängd färger och matchar de flesta av våra kollektioner.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | röd |
| Material | piké svart/rød<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran