Referenser
Blåkläder Workwear:338910509956XL
Rubix:6011353
EAN:7330509479896

Produktinformation : Pikétröja (3389), Svart/Röd, XL - 338910509956XL
Denna piké matchar alla våra byxor. Pikétröjan är förstärkt i axel- och nacksöm.
60% bomull, 40% polyester, piké, 220g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 6xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | röd |
| Material | pikè svart/rød<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran