Referenser
Blåkläder Workwear:330510358600XL
Rubix:6275005
EAN:7330509602881



Produktinformation : Pikétröja (3305), Mörk Marinblå, XL - 330510358600XL
Klä dig för jobbet eller satsa på en avslappnad stil till helgen med en piké. Bröstficka och kort ärm. Ribbstickad krage och ärmavslut.
100% bomull, pikéstickning, 220 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | pikétrøye mørk marineblå<br/>100 % bomull, pikéstrikket, 220 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran