Referenser
Blåkläder Workwear:332610514600XS
Rubix:6058711
EAN:7330509420546

Produktinformation : UV-skyddad piké (3326), Armégrön, XS - 332610514600XS
Funktionell UV-piké ger dig en behaglig känsla och samtidigt skyddar dig från solens starka strålar. Tröjan torkar snabbt och är certifierade enligt UPF 40+ Solar UV-skyddande egenskaper. Pikén har kontrastsömmar.
100% polyester, pikéstickad, fukttransporterande, UV- skydd, 155 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | piké uv-beskyttet militærgrønn<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran