Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ6X12EFA2-70
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPOZ6X12A2
Spartex:VMTFPZ6X12EFA2-70
Rubix:6407442
Tillverkare:0965206 12
EAN:4043377116680


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-70 6X12 pz3 - 0965206 12
Cross recessed countersunk head screws A2-70 6X12 pz3 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,67 kr Ex moms
/ packet
324,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm