Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ3X35EFA2-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPOZ3X35A2
Spartex:VMTFPZ3X35EFA2-50
Rubix:6407460
Tillverkare:0965203 35
EAN:4043377284594


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 3X35 pz1 - 0965203 35
Cross recessed countersunk head screws A2-50 3X35 pz1 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,12 kr Ex moms
/ packet
230,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm