Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF2,5X30EFA2-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF2,5X30EFA2-50
Rubix:6435365
Tillverkare:0964225 30
EAN:4043377113566


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 2,5X30 - 0964225 30
Slotted raised countersunk head screws A2-50 2,5X30 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,82 kr Ex moms
/ packet
227,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm