Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX6X55EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX6X55EFA2-50
Rubix:6431584
Tillverkare:1458126 55
EAN:4043377232762


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 6X55/55 TX30 - 1458126 55
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 6X55/55 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,49 kr Ex moms
/ packet
478,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm