Metallskruvar med metrisk gänga Spartex TTX6X30EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:TTX6X30EFA4-50ISO
Rubix:6412760
Tillverkare:106424T6 30
EAN:4043377182104


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sextandhålsgrep och helgänga A4-50 6X30 TX3 - 106424T6 30
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 6X30 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,09 kr Ex moms
/ packet
528,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M6