Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB3,5X70PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB3,5X70PZEFA4
Rubix:6434844
Tillverkare:79834035 70
EAN:4043377323668


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A4 3,5X70 pz2 - 79834035 70
Cross recessed raised countersunk tapping screws A4 3,5X70 pz2 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,89 kr Ex moms
/ packet
776,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm