Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF1,6X14EFA2-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF1,6X14EFA2-50
Rubix:6434265
Tillverkare:0963216 14
EAN:4043377109064


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-50 1,6X14 - 0963216 14
Slotted countersunk head screws A2-50 1,6X14 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,22 kr Ex moms
/ packet
1 499,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M1,6