Referenser
Pferd Tools:ZYA 0820/6 STEEL
Rubix:6015389
Tillverkare:21101787
EAN:4007220937211



Produktinformation : HM-ROT ZYA 0820/6 STEEL - 21101787 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Omfattning | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,99 kr Ex moms
/ Styck
777,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
