Referenser
GISS Cutline:863212
Rubix:6342849
EAN:3660338178214

Dokumenter
Produktinformation : 863212 CARBIDE BUR H 12x32-6 FLAM-NEGATIVE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR H 12x32-6 FLAM-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | flame |
| Total längd | 77 mm |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Omfattning | groba shema |
| Kapacitet längd | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,63 kr Ex moms
/ Styck
959,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
