Referenser
Pferd Tools:SPG 1020/6 STEEL
Rubix:6015396
Tillverkare:21122687
EAN:4007220937013

Produktinformation : HM-ROT SPG 1020/6 STEEL - 21122687 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 10 mm |
| Omfattning | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,45 kr Ex moms
/ Styck
1 026,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
