Roterande fräsfil Pferd Tools RBF 0307/3 Z5 GL 75
Roterande fräsfil Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:RBF 0307/3 Z5 GL 75
Rubix:6450232
Tillverkare:21217557
EAN:4007220780008

Produktinformation : HM-ROT RBF 0307/3 Z5 GL75 - 21217557 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 3 mm |
| Omfattning | universal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,00 kr Ex moms
/ Styck
396,25 kr Inkl moms
- Tillgängliga
