Roterande fräsfil Pferd Tools TRE 1220/6 Z3
Hårdmetallfräs HM TRE 1220 3 6mm 12x20mm
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:TRE 1220/6 Z3
Rubix:6015299
Tillverkare:21135106
EAN:4007220048931

Produktinformation : HM-ROT TRE 1220 6S Z3 - 21135106 - PFERD
Oval burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Deburring
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 12 mm |
| Omfattning | universal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,75 kr Ex moms
/ Styck
978,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
