Referenser
Pferd Tools:KSB 1510 A 60
Rubix:6014617
Tillverkare:42235105
EAN:4007220149041

Produktinformation : SLIPDUKSHYLSOR KSB 1510 A 60 SMÅPACK - 42235105 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 15 mm |
|---|---|
| Bredd | 10 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 kr Ex moms
/ 25 Styck
215,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
