HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-80S-12TB

PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning

Se teknisk information

Referenser

Mecaline:PC8M-80S-12TB
Rubix:6347441
Tillverkare:887785
EAN:3660338411656
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profil8m
Antal tänder80
Rembredd12 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 80S 12 8 2012 - Mecaline


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-80S-12 Taper Bored (2012)

Styrkor

Cast Iron

Användningsområden

For synchronous power transmission

Teknisk information


Attribut
Profil8m
Antal tänder80
Rembredd12 mm
Konisk bussning2012
Materialcast iron
Typ8
Indikativ diameter203.72 mm
Yttre diameter202.12 mm
Total bredd32 mm
Navets diameter111 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran