HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-90S-36TB

PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning

Se teknisk information

Referenser

Mecaline:PC8M-90S-36TB
Rubix:6347470
Tillverkare:888406
EAN:3660338412912
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profil8m
Antal tänder90
Rembredd36 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 90S 36 7W 3020 - Mecaline


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-90S-36 Taper Bored (3020)

Styrkor

Cast Iron

Användningsområden

For synchronous power transmission

Teknisk information


Attribut
Profil8m
Antal tänder90
Rembredd36 mm
Konisk bussning3020
Materialcast iron
Typ7w
Indikativ diameter229.18 mm
Yttre diameter227.58 mm
Total bredd51 mm
Navets diameter150 mm
724,47 kr Ex moms
/ Styck
905,59 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran