HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-64S-12TBF
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC8M-64S-12TBF
Rubix:6347443
Tillverkare:887783
EAN:3660338411632

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 64S 12 8F 2012 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-64S-12TBF (Taper Bored 2012)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 64 |
| Rembredd | 12 mm |
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | steel |
| Typ | 8f |
| Indikativ diameter | 229.18 mm |
| Yttre diameter | 161.37 mm |
| Ytterdiameter inkl. flänsar | 168 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Navets diameter | 111 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,15 kr Ex moms
/ Styck
350,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran