HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC14M-168S-68TB
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC14M-168S-68TB
Rubix:6347356
Tillverkare:887870
EAN:3660338412509

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 14M 168S 68 9A 3525 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-168S-68 Taper Bored (3525)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 14m |
|---|---|
| Antal tänder | 168 |
| Rembredd | 68 mm |
| Konisk bussning | 3525 |
| Material | cast iron |
| Typ | 9a |
| Indikativ diameter | 748.66 mm |
| Yttre diameter | 745.87 mm |
| Total bredd | 65 mm |
| Navets diameter | 206 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran