HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-56S-12TBF
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC8M-56S-12TBF
Rubix:6347488
Tillverkare:888394
EAN:3660338412790

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 56S 12 8F 2012 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-56S-12TBF (Taper Bored 2012)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 56 |
| Rembredd | 12 mm |
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | steel |
| Typ | 8f |
| Indikativ diameter | 142.6 mm |
| Yttre diameter | 141 mm |
| Ytterdiameter inkl. flänsar | 150 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Navets diameter | 104 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,04 kr Ex moms
/ Styck
450,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran