Referenser
Spartex:AC8X7X80A1
Rubix:6430444
Tillverkare:688548 7 80
EAN:4043377300522

Produktinformation : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X80 - 688548 7 80
Parallel keys type A A1 8X80 DIN 6885
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Typ | parallel keys high form |
| Tjocklek | 7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Bredd
Längd
80 mm
