Referenser
Spartex:AC6X6X16A1
Rubix:6430514
Tillverkare:688546 6 16
EAN:4043377147431

Produktinformation : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 6X16 - 688546 6 16
Parallel keys type A A1 6X16 DIN 6885
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Typ | parallel keys high form |
| Tjocklek | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Bredd
Längd
16 mm
