Referenser
Spartex:AC8X7X36A1
Rubix:6430453
Tillverkare:688548 7 36
EAN:4043377147592

Produktinformation : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X36 - 688548 7 36
Parallel keys type A A1 8X36 DIN 6885
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Typ | parallel keys high form |
| Tjocklek | 7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Bredd
Längd
36 mm
