Referenser
Bahco:3625WL-35
Rubix:425689
EAN:7314150120475





Produktinformation : SLAGYTA FÖR 3625W-35
Plastic hammer. Replacement plastic caps available (3625-WL-xx). Replacement wooden handle available (3625-WLH-xx).
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 22 g |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| För modell | 3625w;3625s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
