Referenser
Gedore:E 224-40
Rubix:6252335
Tillverkare:8822910
EAN:4010883882293

Produktinformation : Plastic spare head d 40 mm, E 224-40 - 8822910 - Gedore
Plastic spare head d 40 mm From shatter-proof cellulose acetate 65 Shore D
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| För modell | 224 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
